Beli isolasi baut di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Ergonomic Tape Cutter (Tempat Solasi / Dispenser Lakban)
    63%
    Mulai

    Rp65.900

    TRUSCO Ergonomic Tape Cutter (Tempat Solasi / Dispenser Lakban)
    Deskripsi:
    -Tape cutting work by very light wrist snap becomes possible by means of the blade angle of 10°.-Contributes to reducing hand fatigue in the case of continuous use.-As a red line is in the center of the blade, it is possible to easily align the tape with the center of an object to paste.-As the hand hold part to insert the paper tube is constructed to be movable right and left, both right-handed and left-handed persons can use.-Optimum for work sites where tape cutters are continuously used frequently.-For 3 inches (76mm) paper tube.
  2. SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp26.900

    SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS304
    • Type: Slotted
    • Drat Type: Full drat
  3. TRUSCO Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)
    23%
    Mulai

    Rp159.900

    TRUSCO Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)
    Deskripsi:
    Use:General cargo handling, lifting machinery and apparatuses.
    atribut:
    • Dimension D (mm): 8.0
    • Dimension H (mm): 42
    • Dimension L (mm): 25
    • Dimensions b (mm): 18.0
    • Finishing Material: Stainless steel (SUS304)
    • Mass (g /package): 59
    • Package Quantity (pieces): 1
    • Reference Working Load (kN): 1.47
    • Screw Diameter: M10 x 1.50
  4. Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp46.900

    Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Half Drat
    • Grade: 8.8
    • Material: Steel
  5. NACHI TAPE Floor Marking Tape (Lakban Penanda Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp47.900

    NACHI TAPE Floor Marking Tape (Lakban Penanda Lantai)
    atribut:
    • Size (mmxm): 48x20
    • Color: Black-Yellow
    • Material: PVC Insulation
  6. Dextone Thread Locker (Lem Baut)
    Mulai

    Rp329.900

    Dextone Thread Locker (Lem Baut)
    Deskripsi:
    Lem Dextone blue thread locker adalah lem satu komponen yang kering saat tidak ada nya udara pada saat pemasangan material seperti baut. Dextone blue thread locker memiliki daya kekuatan rekat sedang yang melapisi ulir drat untuk membantu menahan getaran, kebocoran dan dapat digunakan untuk semua macam baut dan mur 1/4-3/4 (6mm-20mm). Mengurangi pemakaian dan penggantian mur dan baut yang berlebihan.
    atribut:
    • Density (g/mL): 1.10
  7. NACHI TAPE Lakban OPP (Solasi / Selotip)
    Rating:
    98% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp19.900

  8. Scotch Magic Tape (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp23.900

    Scotch Magic Tape (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    3M Scotch Magic Tape adalah matte-finish asli, tape yang invisible. Tape yang cocok untuk kantor, rumah dan kantor, sekolah. Dapar ditulis dengan pena, pensil atau spidol diatasnya.25,4 mm x 32,9 mm
  9. Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp23.900

    Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape)
    Deskripsi:
    Inovasi baru dekorasi rumah Solusi dekorasi tanpa melubangi dinding Tape foam dua sisi untuk indoor ukuran 24mm x 3M. Melekat pada dua sisinya, Scotch Mounting Tape aman dan praktis, karena tidak perlu lagi menggunakan paku dan baut. Dapat digunakan di berbagai macam dinding, keramik, dan permukaan kayu. Contohnya untuk menggantung frame foto, lukisan, dan hiasan dinding lainnya. Mampu menahan beban hingga 900 gram. - Praktis dan rapi - Solusi menempel tanpa paku/sekrup - Tidak merusak dinding - Menempel lebih kuat apabila ditempelkan secara vertikal di permukaan yang bersih
    atribut:
    • Adhesive Material: Acrylic
    • Backing Material: Busa Polyethylene
    • Color: White
    • Thickness (mm): 1.6
  10. Brother Label Tape TZE Type (Pita Label)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp249.900

  11. Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)
    53%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

    Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)
    Deskripsi:
    Baut Mata Gantung dari Yoshinobu inimempunyai variasi ukuran dari M6- M48
    atribut:
    • Material: Galvanis Iron
    • Color: Yellow
  12. monotaro Tape Cutter (Tempat Solasi / Dispenser Lakban Meja)
    Rating:
    76% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp27.900

    monotaro Tape Cutter (Tempat Solasi / Dispenser Lakban Meja)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan dispenser tape
  13. TRUSCO Tape Cutter (Tempat Solasi / Dispenser Lakban)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp25.900

    TRUSCO Tape Cutter (Tempat Solasi / Dispenser Lakban)
    Deskripsi:
    -The blade is sharp, responsible to from OPP tape to a wide range of tape.-For 3 inches (76mm) paper tube
  14. Tesa Tape Line Tape (Indoor)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp449.900

    Tesa Tape Line Tape (Indoor)
    Deskripsi:
    -A fine line can be drawn only by pasting without troublesome masking work.-Strong and doesn't make wrinkles.-For indoor use.-Line marking in factories and warehouses.
    atribut:
    • Adhesive Strength (mm): 10
    • Tensile Strength (mm): 10
    • Growth (%): 180
    • Adhesive Material: Rubber
    • Base Material: Soft vinyl chloride (lead-free)
    • Length (m): 33
    • Thickness (mm): 0.2
    • Width (mm): 50
  15. Fisher Insulation Support DHK (Baut Angkur Insulasi)
    Mulai

    Rp4.199.900

    Fisher Insulation Support DHK (Baut Angkur Insulasi)
    atribut:
    • Minimum piercing depth (mm): 35mm
  16. KDS Measuring Tape Tufmic Capsule
    Mulai

    Rp359.900

    KDS Measuring Tape Tufmic Capsule
    Deskripsi:
    -Excellent non-slip rubber touch with excellent hold feeling.-Fiberglass tape, chemical resistance and electric insulation that do not break and washable with water.-White/yellow two tone double-sided scale. (front: white/2mm scale, back: yellow/5mm scale)
    atribut:
    • Tape Width (mm): 12
  17. NITTO Acetate-Based Adhesive Tape For Electric Insulation
    Mulai

    Rp219.900

    NITTO Acetate-Based Adhesive Tape For Electric Insulation
    atribut:
    • Material: Base material:Acetate Cross, Adhesive:Acrylic type
    • Color: Black
    • Width (mm): 19
    • Length (m): 20
    • Thickness (mm): 0.23
    • Adhesive Strength: 2.7N/10mm
    • Tensile Strength: 67.4N/10mm
    • Working Temperature Range: -10 to 105degrees
  18. Eka Tape Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip)
    Rating:
    99% of 100
    (26)
    Mulai

    Rp6.900

Daftar Harga isolasi baut Terbaru October 2026
TRUSCO Ergonomic Tape Cutter (Tempat Solasi / Dispenser Lakban)Rp65.900
NACHI TAPE Masking Tape (Lakban Kertas / Solasi Kertas / Selotip)Rp4.900
SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)Rp26.900
TRUSCO Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)Rp159.900
Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)Rp46.900
NACHI TAPE Floor Marking Tape (Lakban Penanda Lantai)Rp47.900
Dextone Thread Locker (Lem Baut)Rp329.900
NACHI TAPE Lakban OPP (Solasi / Selotip)Rp19.900
Scotch Magic Tape (Solasi / Selotip)Rp23.900
Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape)Rp23.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)